Hydrauliekolie TRIATHLON® Servo Auto
Hydrauliekolie, TRIATHLON Servo Auto
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
TRIATHLON-hydrauliekoliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt
- Hoge productveiligheid
- Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant
Bij TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruik gemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit
Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten
Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie
Bij uitstek geschikt voor gebruik in landen met een koud klimaat
Neem de bedieningsinstructies van de auto- en motorfabrikant in acht. Echter, volledige effectiviteit alleen bij niet gemengd gebruik.
Datasheets(X)
Olie voor centrale hydraulische systemen voor zwaar gebruik voor de meest veeleisende toepassingen. Bij uitstek geschikt voor gebruik in landen met een koud klimaat
Inhoud | 1 l |
Olietype | Volledig synthetisch |
Geschikt voor hydraulische olie | MAN M3289 |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor hydraulische olie | MB 345.0, Ford WSS-M2C 204-A, ZF-TE-ML 02K, VW TL 52146 (G002 000/G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766 |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | 150 °C |
Dichtheid | 0,825 g/cm³ |
Vloeipunt | -50 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!