Hydraulický olej TRIATHLON® Servo Auto
Hydraulický olej,TRIATHLON Servo Auto
OLEJ HYDR.-SERVO-AUTO 1L
TRIATHLON
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulické oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON
®
jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a surovinySplňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi
Ideální pro použití v chladných oblastech
Datové listy(X)
Vhodný jako hydraulický olej v centrálním systému pro řízení s posilovačem, vyrovnávání, servomotory hydraulických brzd a hydro-pneumatické odpružení. Pro osobní i užitkové vozy.
Obsah balení | 1 l |
Typ oleje | Plně syntetický |
Schváleno pro hydraulické oleje | MAN M3289 |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,825 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 150 °C |
Bod tuhnutí | -50 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!