Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hydraulic trolley jack flat design

Hydraulic trolley jack flat design

Ürün no. 07155493

EAN 4062856419685

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hydraulic trolley jack flat design

Ürün no. 07155493
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
Yük kapasitesi

3000 kg

Min. yükseklik (A)

70 mm

Maks. yükseklik (B)

510 mm

Genişlik

190 mm

Uzunluk

840 mm

Yükseklik

400 mm

Rulo sayısı

4 ADET

Renk

Siyah, Kırmızı

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

51500,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Spare parts working equipment

SP-FRONTWHEEL

x 1 ad.
Spare parts working equipment

SP-REALWHEEL

x 1 ad.
Spare parts working equipment

SP-HANDLE

x 1 ad.
Spare parts working equipment

SP-RUBBERPAD