Hydraulic trolley jack alu/steel w/o foot pedal
Hydraulic trolley jack alu/steel w/o foot pedal
Ürün no. 0715549025
EAN 4062856419678
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yük kapasitesi | 2500 kg |
Min. yükseklik (A) | 100 mm |
Maks. yükseklik (B) | 450 mm |
Genişlik | 330 mm |
Uzunluk | 720 mm |
Yükseklik | 190 mm |
Rulo sayısı | 4 ADET |
Renk | Siyah, Kırmızı |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 26400,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!