Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal

Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal

Ürün no. 071554925

EAN 4062856425600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal

Ürün no. 071554925
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
Yük kapasitesi

2500 kg

Min. yükseklik (A)

75 mm

Maks. yükseklik (B)

510 mm

Genişlik

380 mm

Uzunluk

790 mm

Yükseklik

215 mm

Rulo sayısı

4 ADET

Renk

Siyah, Kırmızı

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

32800,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler