Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal
Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 2500 kg |
Min. høyde (A) | 75 mm |
Maks. høyde (B) | 510 mm |
Bredde | 380 mm |
Lengde | 790 mm |
Høyde | 215 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Farge | Svart |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 32800 g |