Hydraulic trolley jack DK 120 Q
Hydraulic trolley jack DK 120 Q
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 12 t |
Altura mín. (A) | 150 mm |
Altura máx. (B) | 585 mm |
Largura | 530 mm |
Comprimento | 805 mm |
Altura | 260 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
Cor | Azul |
Material | Aço |
Peso unitário | 118000 g |