Hydraulic trolley jack DK 120 Q
Hydraulic trolley jack DK 120 Q
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Teherbírás | 12 t |
Min. magasság (A) | 150 mm |
Max. magasság (B) | 585 mm |
Szélesség | 530 mm |
Hosszúság | 805 mm |
Magasság | 260 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Szín | Kék |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 118000 g |