Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Ürün no. 1952003697

EAN 4099618605444

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Ürün no. 1952003697
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
For universal use for the removal and installation of bearings, bushings, sleeves etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma basıncı (20)

700 bar

Tasarım (25)

Hızlı bağlantı elemanı ile

Strok uzunluğu

43 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

8950,000 g

Çap

90 mm

Yükseklik

171 mm

Uzunluk

353 mm

Maks. yükleme ağırlığı (100)

17000 kg

Hydraulic cylinder with quick-action coupling dahil:
0 x
Alüminyum gövdeli hidrolik el pompası

HYDRCYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-QCK-COUPL

Açıklama: Powerful, with 700 bar operating pressure and robust housing, ideal for operating hydraulic cylinders
Miktar: 0 x
0 x
İçi boş pistonlu hidrolik silindirler, 43 mm strok

HYDRCYL-17-TO-STROKE-43MM-QUICK-COUPLING

Miktar: 0 x