Hydraulic cylinder with quick-action coupling
Hydraulic cylinder with quick-action coupling
Art. 1952003697
EAN 4099618605444
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Pressão de funcionamento (20) | 700 bar |
Design (25) | Com acoplamento rápido |
Comprimento de curso | 43 mm |
Peso unitário | 8950,000 g |
Diâmetro | 90 mm |
Altura | 171 mm |
Comprimento | 353 mm |
Peso máx. de carga (100) | 17000 kg |
BOMBA HID MAN 700 BAR ALU ACOPL RÁPIDO
CILINDRO HIDRÁUL 17 TON CON-RÁPIDO 43MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: