Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Art.-nr. 1952003697

EAN 4099618605444

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Hydraulic cylinder with quick-action coupling

Art.-nr. 1952003697
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
For universal use for the removal and installation of bearings, bushings, sleeves etc.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bedrijfsdruk (20)

700 bar

Uitvoering (25)

Met snelkoppeling

Slaglengte

43 mm

Productgewicht (per stuk)

8950,000 g

Diameter

90 mm

Hoogte

171 mm

Lengte

353 mm

Maximaal laadgewicht (100)

17000 kg

Inclusief Hydraulic cylinder with quick-action coupling:
0 x
Universele hydraulische handpomp van 700 bar en aluminium behuizing

HYDR. HANDPOMP 700BAR ALU SNELKOP.

Omschrijving: Krachtig, met een werkdruk van 700 bar en robuuste behuizing, ideaal voor het bedienen van hydraulische cilinders
Hoeveelheid: 0 x
0 x
Hydraulische cilinder met holle zuiger, 17 ton universeel

HYDRCYL 17T SLAG 43MM SNELKOPPELING

Hoeveelheid: 0 x