Hydraulic cylinder with quick-action coupling
Hydraulic cylinder with quick-action coupling
Cikksz. 1952003697
EAN 4099618605444
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Üzemi nyomás (20) | 700 bar |
Kivitel (25) | Gyorscsatlakozóval |
Lökethossz | 43 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 8950,000 g |
Átmérő | 90 mm |
Magasság | 171 mm |
Hosszúság | 353 mm |
Max. terhelősúly (100) | 17000 kg |
HYDRCYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-QCK-COUPL
HYDRCYL-17-TO-STROKE-43MM-QUICK-COUPLING