Hybrid Line Softshelljacke
Softshelljacke Hybrid Line
HYBRID SOFTSHELL SCHWARZ GR.XXL
Art.-Nr. M041063004
EAN 4250602103135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisend (3.000 mm Wassersäule), winddicht, atmungsaktiv
- 2 Vordertaschen, Brust-, Ärmeltasche
- YKK Reißverschluss, wasserabweisende Reißverschlüsse
- Hoher Kragen, Kinnschutz, elastische Ärmelbündchen und Saum
- Kapuze mit Kordelzug
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 270 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Professionelle Nassreinigung |