Hybrid Blouson
HYBRID BLOUSON SCHWARZ M
Art.-Nr. M011062001
EAN 4250602102787
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Canvas Gewebe (sehr scheuerfest), atmungsaktiv, wind-, wasserabweisend (3.000 mm Wassersäule)
- 2 Vorder-, 2 Brusttaschen, Stifttasche, Handytasche innen
- Warmes Steppfutter, YKK Reißverschluss, Kinnschutz
- Hoher Kragen, abnehmbare und wattierte Kapuze mit Kordelzug
- Ärmelbündchen und Taille mit Kordelzug
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Professionelle Nassreinigung, Bügeln mit niedriger Temperatur |