Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Húzószegecs 1-es típus

Húzószegecs, 1-es típus

Cikksz. 0501102038

EAN 4046777650624

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Húzószegecs 1-es típus

Cikksz. 0501102038

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof

Nagy szilárdságú és kiváló minőségű szegecskötés


  • Ütésálló

  • Fröccsenő víz ellen védett


Tiszta és biztonságos szegecsfej kialakítás



Megbízható és szabadalmaztatott vakszegecs rögzítés



Folyamatosan nagy húzó- és nyírószilárdság



Kis névleges befogási tartománynál nem hajlik meg a szegecstest

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tüske anyaga

Acél

Tüske felülete

Sima

Persely anyaga

Acél

Persely felület

Fekete eloxált

Min./max. furatátmérő

6,00-6,10 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2,50-7,70 mm

Fejátmérő

15,70 mm

Fejhossz

2,10 mm

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

1071415, 1229061,

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk