Hűtőrsz. siklócs., tűzihorg. acél, 171/3 VAH típus
Hűtőrsz. siklócs., tűzihorg. acél, 171/3 VAH típus
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
DN névleges szélesség | DN 350 |
Cső külső átmérő (ØD) | 355.6 mm |
Szigetelőanyag vastagság (DS) | 60 mm |
Hosszúság (L1) | 360 mm |
Kocsi szélesség (B) | 140 mm |
Bilincs szélesség (BM) | 120 |
Csőtengely méret (RA) | 303 mm |
Cső alja (RS) | 119 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 49697 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |