Hűtőközeg, R134a
Hűtőközeg, R134a
Cikksz. 0892764001
EAN 4024835142168
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tesztelt konstrukció, újratölthető és stabil újra felhasználható palack
- Magas, álló tömítőgallér és 3/4"-es külső menetes csapolószelep
- Színtelen, szagtalan és íztelen
- Nem mérgező
- Nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes
Az újra felhasználható palack nem rendelkezik felszálló csővel. A hűtőközeg leürítéséhez a palackot mindig fordítsa a fejére.
Túlnyomásos gáz, cseppfolyósított gáz
Adatlapok(X)
Hűtőközeg járművek klímarendszereihez.
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 12 kg |
Kémiai bázis | Tetrafluor-etán |
Szín | Színtelen |
Szag/illat | Szagtalan |
Mérgező | Nem |
Robbanásveszélyes | Nem |
Tűzveszélyes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!