Husillo neumático
Husillo neumático p/herram. reajuste pistón freno
-ZB-SPINDEL-BREMSRS-DL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para uso universal
Compatible con todos los sistemas adaptadores habituales
Facilita el trabajo
Fuerza mínima necesaria debido a la compresión neumática del pistón de freno
Precisión
Debido al movimiento de giro manual
Hojas de datos(X)
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 4,9-7,9 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 7.9 bar |
Presión mínima de funcionamiento | 4.9 bar |
Longitud | 260 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!