Hurtiglåsemutter Fixtec
Hurtiglåsemutter Fixtec for vinkelsliper
FIXTEC HURTIGLÅS VINKELSLIPER M14 .125MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For vinkelslipere opptil maks. Ø 150 mm med standard M14 spindelgjenge
Om nødvendig kan denne hurtiglåsemutteren også løsnes med en hakenøkkel
- Hullene ligger under klipset
- Bruk passende hakenøkkel
Når flens, skive og låsemutter er montert, må den frie gjenværende slipespindellengden være minst 3 mm.
Fell ut klipset og skru låsemutteren med klokken med spindelen låst. Fell klipset inn igjen.
Diameter | 49 mm |
Høyde | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.