Hurtig vindusrens i utstillingskartong
Frontruterens, hurtigrens, utstillingskartong
BLITZRENS 32 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inneholder spesialrensemidler
- Hindrer dannelse av smuss
- Eliminerer glans og smøremiddelfilm
- Sikrer krystallklar sikt
- Fjerner insekter som har klebet seg fast, annet smuss
Svært god materialkompatibilitet
- Angriper ikke polykarbonatglass
- Skånsom på lakk og gummi
Dataark(X)
Ha hurtigrens i frontrutevasken, avhengig av vaskevannsmengden.
Innhold | 32 ml |
Blandeforhold | 32 ml is sufficient for 2,5 - 3 l washing liquid |
Beholder | Plastflaske i displayemballasje |
Kjemisk base | Anioniske tensider |
Lukt | Fersken |
Farge | Oransje |
pH-verdi | 6-7 |
Min. flammepunkt | 40 °C |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.