Humidity tester EASY PLUS
Humidity tester EASY PLUS
Ürün no. 5634019030
EAN 4099618993374
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ahşap nemi ölçüm aralığı | 5-48 % |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 60 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 160 x 53 x 53 mm |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Renk | Siyah, Kırmızı |
Akü tasarımı | 1,5 V Micro AAA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!