Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Humidity tester EASY PLUS

Humidity tester EASY PLUS
IGROMETRO-(EASY PLUS)

Cod. art. 5634019030

EAN 4099618993374

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Humidity tester EASY PLUS

Cod. art. 5634019030
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
Measurements can be made using both metal tips and measuring caps (non-destructive)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione umidità legno min/max

5-48 %

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 60 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

160 x 53 x 53 mm

Materiale della carcassa

Plastica

Colore

Nero, Rosso

Tipo di batteria

1,5 V Micro AAA

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni