Hulromvoks
Hulromsvoks
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høy krypevirkning og veldig god penetrasjon, beskytter effektivt selv folder som er vanskelige å nå
- Vannavstøtningseffekt, det trenger inn og fortrenger fuktighet
- Høy varmemotstand og god fleksibilitet i kulden
Materialtemperaturen skal være +18 °C til +30 °C. Anbefalt tykkelse på tørrt belegg: 2–3 sprayinger. Etter bruk snus boksen opp ned og sprayes til dysen er tom.
Vi anbefaler to påføringer for klassiske biler.
Ventiler hulrom godt etter påføring.
Dataark(X)
For langvarig beskyttelse av områder i kjøretøyets hulrom som er utsatt for korrosjon. Brukes til etterbehandling av eksisterende tetninger og for å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse etter reparasjonsarbeid etter ulykker.
Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag med hulromsvoks ved hjelp av sprøytepistol med trykk-kopp og tilhørende probe. Påfør sprayen direkte eller bruk proben, avhengig av bruksstedet.
Innhold | 1000 ml |
Vekt av innhold | 860 g |
Kjemisk base | Voks, tilsetningsstoffer, løsemidler |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 0,86 kg/l |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 30 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.