Hulltang
Hulltang, justerbar Ø 5 mm
HULLTANG JUSTERBAR Ø5MM L.260MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med justerbart dybdeanslag inntil 30 mm
- Opptil 1,5 mm platetykkelse
Hulltangdiameter (Ø) | 5 mm |
Lengde | 260 mm |
Maks. kuttekapasitet i metallplate | 1,5 mm |
Overheng | 30 mm |