Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hulladéktartályok

10 l szemetes fogantyúval
SZEMÉTTÁROLÓ-2TLG

Cikksz. 096399 396

EAN 4063274473907

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hulladéktartályok

Cikksz. 096399 396
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
A hulladéktartály könnyen integrálható Würth járműbelső-felszerelésbe
  • Felhajtható fedéllel

  • Hordozófogantyúval

  • Fali tartóval és rögzítőkészlettel együtt

  • Ütésálló és alaktartó

  • A sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható

  • Élelmiszeripari minőségű polipropilén doboz

  • Ideális tároláshoz, szállításhoz, vagy szortírozáshoz gyártásnál, élelmiszer-feldolgozásnál és vendéglátásnál

  • Zárt és nyitott helyzetben is egymásra halmozható

  • Hőálló –20 °C és +80 °C között rövid ideig
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

290 mm

Szélesség

220 mm

Mélység

230 mm

Űrtartalom

10 l

Terméktömeg (darabonként)

1,980 kg

Szín

Fekete

Anyag

Műanyag/acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk