Huile pour tronçonneuse à chaîne BIO
Huile pour tronçonneuse BIO
HUILE BIO P/CHAINES DE TRONCON. 5L
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Additifs garantissant une lubrification optimale des chaînes de tronçonneuse à chaîne, des rails de guidage et des roues de chaîne
Réduit les coûts liés à l'usure et prolonge la durée de vie des tronçonneuses.
Excellente adhérence grâce au nouvel additif d'adhérence SuperTECH
- Faible consommation
- Projections minimisées
Adaptée à des conditions d'application délicates
- Empêche toute surchauffe des lames lors du sciage de bois dur
- Convient pour une utilisation dans des conditions de températures diurnes extrêmes en été et en hiver
Matériau de base d'origine végétale
98 % biodégradable (test CE L-33-A-94)
Bec verseur escamotable pratique
Sans résine ni acide
Note KWF maximale : "prête à l'emploi"
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Ester naturel |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | 98% |
Conditions biodégradables | Test CE L-33-A-94 |
Densité | 0,92 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 250 °C |
Sans AOX | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!