Huile pour compresseur multigrade Pro
Huile pour compresseur multigrade Pro
HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec les refroidisseurs suivants : R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Peut être mélangée avec des huiles d'ester et des huiles PAG
Excellent pouvoir lubrifiant
- Durée de vie du compresseur prolongée
- Haut niveau de compression du refroidisseur dans le compresseur
Pour un entretien et une lubrification universels des compresseurs de climatisation des véhicules dans le circuit de refroidisseur. Convient aux réfrigérants R-134a, R-1234yf et autres réfrigérants HFC et HFO. Convient à toutes les voitures, camions, bus et machines agricoles équipées de systèmes de climatisation R-134a ou R-1234yf.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via la station de climatisationr.
Contenu | 1000 ml |
Base chimique | Phosphate |
Densité | 0,979 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 85 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Concentration de COV (CH) | 0 % |
Point d'éclair min. | 282 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!