Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear 75W-90

H. engrenages TRIATHLON Gear 75W-90

Art. N° 0897475923

EAN 4050382137999

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Gear 75W-90

Art. N° 0897475923
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
Huile pour boîte de vitesses extrême pression hautes performances pour un large éventail d'applications

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments de constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles



Réduit les bruits de fonctionnement grâce à une lubrification exceptionnelle



Haut niveau de protection contre la corrosion et l'usure, et résistance au vieillissement optimale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les boîtes de vitesses manuelles, auxiliaires, transaxiales et hypoïdes exposées à des contraintes élevées et nécessitant un lubrifiant conforme à la norme API GL 4+. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.

Contenu

20 L

Type d'huile

Entièrement synthétique

Niveau de viscosité

75W-90

Agrément pour les huiles pour engrenages

API GL 4+, Ford ESD M2C 175-A

Applications recommandées pour les huiles pour engrenages

VW 50150 (G50), ZF-TE-ML 08A

Durée de stockage après production

60 Mois

Densité

0,88 g/cm³

Conditions de densité

à 15°C

Point d'éclair min.

215 °C

Point de versement

-42 °C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.