Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Automatic Super

Huile engr. TRIATHLON Automatic Super

Art. N° 0897410003

EAN 4049557838625

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Huile pour boîte de vitesses TRIATHLON® Automatic Super

Art. N° 0897410003
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
Huile universelle pour boîte de vitesses offrant une stabilité thermique élevée et d'excellentes propriétés à basses températures.

Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments de constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles



Excellente protection contre l'usure et la corrosion

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les boîtiers de direction, les boîtes de vitesses manuelles et automatiques et pour les circuits hydrauliques et les transmissions auxiliaires. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.

Contenu

20 L

Type d'huile

HC de synthèse

Agrément pour les huiles pour engrenages

Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, Allison C4, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, TASA, Ford Mercon

Applications recommandées pour les huiles pour engrenages

ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A, ZF-TE-ML 17C

Durée de stockage après production

60 Mois

Densité

0,86 g/cm³

Conditions de densité

à 15°C

Point d'éclair min.

200 °C

Point de versement

-46 °C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.