Huf- und Klauenklebe-Set
Huf- und Klauenklebe-Set
AGRI-KLAUENPFLEGE-STARTER-SET-IM-EIMER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hautfreundlich und nicht toxisch
Leichte Anwendung und geringe Aushärtezeit
Lieferumfang für 15 Klebungen:
- 1x Komponente A (flüssiger Härter), 250 ml
- 1x Komponente B (Klebepulver), 375 g
- 15x Klötze
- 15x Spachtel
- Je 1x Messlöffel rot und blau
- 1x Anrührbecher
Setinhalt reicht für 15 Klebungen.
Datenblätter(X)
- Klauen und Klötze müssen beim Auftragen sauber und trocken sein
- Kleber und Härter mittels Dosierlöffel im Anrührbecher gut durchrühren (Mischungsverhältnis Pulver zu Flüssigkeit 1,5:1)
- Kleber sauber und gleichmäßig auf die ruhiggestellte Klaue auftragen
- Die Klaue muss im Vorfeld sauber behandelt werden
- Den Holzklotz auf die Nachbarklaue kleben, um somit einen gleichmäßiges und gesundes Nachwachsen der behandelten Klauenseite zu gewährleisten
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 34 STK |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 20 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 20 °C |
Aushärtezeit min. | 5 min |
Aushärtezeit max. | 7 min |
Verarbeitungstemperatur min. | 15 °C |
Mischungsverhältnis | 1,5:1 Pulver zu Flüssigkeit |