Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hülsenmutter für die Edelstahl Türdrücker Serie A 300 Click

HUEMU-F.TRGARNI-ST-(ZN)-M5

Art.-Nr. 068819925

EAN 4024835370202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hülsenmutter für die Edelstahl Türdrücker Serie A 300 Click

Art.-Nr. 068819925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hülsenmutter mit Vierkant Ansatz

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Türdrücker

TD A 302 Click, TD A 305 Click, TD A 310 Click, TD A 315 Click, TD A 322 Click, TD A 303 Click

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Länge (L)

31 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen