Hülsenmutter Linsenkopf W-0392, Edelstahl A2, blank
W-0392 Edelstahl A2 blank
MU-HUE-LISEKPF-SZ-A2-M6X15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | WN |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Außendurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Schlitzbreite | 1,6 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 9 mm |
RoHS-konform | Ja |