Hülsenmutter Linsenkopf W-0392, Messing, vernickelt (E2J)
W-0392 Messing vernickelt
MU-HUE-LISEKPF-(E2J)-M4-9X9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hülsenmuttern werden in der Hauptsache zur Beschlagbefestigung verwendet, speziell für Kurzschilder an Türen.
Datenblätter(X)
Normen | WN 392 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Außendurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9 mm |
Schlitzbreite | 1,2 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
RoHS-konform | Ja |