Hubmodul
Hubmodul hydraulisch
WAPS-HUBMODUL-HYDRAULISCH
Art.-Nr. 1967701414
EAN 4066441251834
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
- Abmessungen einer Hubsäule (BxTxH) = 360 x 60 x 630 mm
- Hubsystem bestehend aus zwei Tischbeinen "TL" sowie einer Pumpe PA2840 mit Handkurbel
- max. Druckbelastung pro Tischbein: 150 kg
- max. Zugbelastung pro Tischbein: 0 kg
- inkl. 113.00002 4m Schlauch vormontiert
- beigelegt: 4x 142.00154 Schraube M6x20 gewindefurchend
- Farbe: Aluminium farblos eloxiert
- Lebensmittelverträgliches Hydrauliköl
- Synchroner Betrieb von bis zu 10 Beinen pro Pumpe möglich
- Zum flexiblen Einsatz in individuellen Konstruktionen
- Installation und Montage in Eigenleistung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 360 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 630 mm |