Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Houtschroef Bolcilinderkop

DIN 96 blank messing
SHR-BK-DIN96-HOUT-ZG-MS-3X16

Art.-nr. 01413 16

EAN 4046777800340

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Houtschroef Bolcilinderkop

Art.-nr. 01413 16

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volgens DIN 96, Messing, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

16 mm

Schroefdraadlengte (lg)

9,6 mm

Kopdiameter (dh)

6 mm

Kophoogte (k)

2,1 mm

Interne aandrijving

Zaagsnede

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Koptype

Bolkop

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Vorm van de punt

Punt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie