Houtontgrijzer A
Houtontgrijzer A
HOUT-VERNIEUWER-1LTR
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intensieve dieptewerking
- Dringt diep in de poriën
- Maakt diepe verontreinigingen los
Herstelt de oorspronkelijke kleur van hout
- Kwaliteitshout behoudt zijn waarde
- Geen omslachtig schuren
Vormt een systeem met houtontgrijzer B
- Afgestemd, zeer werkzaam systeem
- Reinigt, ontgrijst en frist de kleur op
Gebruiksvriendelijk
- Aangename, niet-penetrante geur
- Gemakkelijk in het gebruik
Zacht voor materialen
Geen verkleuring en beschadiging van het hout
pH-waarde onverdund: 13,5
AOX- en siliconenvrij
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Houtontgrijzer A moet altijd worden geneutraliseerd met houtontgrijzer B. Zo te werk gaan dat overtollige reinigingsoplossing goed kan weglopen. Een stenen of houten ondergrond vermijden. Beschermen tegen vorst.
Alleen verwerken in combinatie met houtontgrijzer B
Datasheets(X)
Houtontgrijzer A wordt gebruikt voor intensieve behandeling van sterk verweerd en grijs geworden hout in de buitenlucht, bijv. teak, bankirai, vuren, grenen, lariks en eiken, en vormt een systeem in combinatie met houtontgrijzer B. Geschikt voor onbehandelde of geoliede houten oppervlakken.
Het hout grondig nat maken. Afhankelijk van de mate van verontreiniging de houtontgrijzer onverdund of gemengd in 3–5 delen water opbrengen. Na het opbrengen ca. 15 min. laten inwerken en vervolgens met een middelharde borstel de verontreinigingen losmaken. Verbruik: ca. 5–20 m2/l. Het losgekomen vuil grondig met water afspoelen. Meteen na de behandeling met houtontgrijzer A houtontgrijzer B aanbrengen.
Inhoud | 1 l |
Productgewicht (per stuk) | 1100,500 g |
Chemische basis | Natriumhydroxide |
Geur | Zeepachtig |
Kleur | Kleurloos |
pH-waarde / condities | 13,5 / onverdund |
Dichtheid/voorwaarden | 1,03 g/cm³ / bij 20 °C |
Min./max. aan te brengen hoeveelheid in volume per vlak | 50-200 ml/m² |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 60 maanden / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!