Hot wire cutting machine SSG 305
Hot wire cutting machine SSG 305
Ürün no. 07011272
EAN 4062856485192
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Makine ağırlığı | 12,5 kg |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Maks. gönye açısı | 45 Derece |
Maks. kesme derinliği | 305 mm |
Maks. kesme uzunluğu | 1270 mm |
Tasarım | Kutuda |
Tel çapı | 0,65 mm |