Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hot wire cutting machine SSG 305

Hot wire cutting machine SSG 305

Cikksz. 07011272

EAN 4062856485192

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hot wire cutting machine SSG 305

Cikksz. 07011272
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
For rapid and clean cutting of expandable polystyrene panels
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Gép tömege

12,5 kg

Kábelhossz

3 m

Max. gérszög

45 fok

Max. vágásmélység

305 mm

Max. vágási hossz

1270 mm

Kivitel

kartonban

Huzalátmérő

0,65 mm

Tartalmaz: Hot wire cutting machine SSG 305:
1 x
Pótalkatrészek, gépek

SP-RAILING FASTENING SET

Mennyiség: 1 x
1 x
Kivágódrót SSG 285 típusú forródrótos vágógépekhez

CSEREHUZAL-SSG 285-FORRÓDRÓTOS-VÁGÓHOZ

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bar

SP-BEARING RAIL RIGHT

x 1 db
Kioldó támasz

FRESTANDSPRT-F.SSG285

SSG 285 típusú forródrótos vágógéphez