Hot wire cutting machine SSG 305
Hot wire cutting machine SSG 305
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Entrada de alimentación | 200 W |
Peso de la máquina | 12,5 kg |
Longitud del cable | 3 m |
Ángulo de inglete máximo | 45 grados |
Profundidad de corte máx. | 305 mm |
Longitud de corte máxima | 1270 mm |
Diseño | En caja |
Diámetro del alambre | 0,65 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.