Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hot air blower HLG 2000 COMPACT

Hot air blower HLG 2000 COMPACT

Ürün no. 57072511

EAN 4065746030113

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hot air blower HLG 2000 COMPACT

Ürün no. 57072511
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
Handy, lightweight device with 10-stage temperature regulation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Güç girişi

2000 W

Min./maks. hava üfleyici sıcaklığı

80 - 600 °C

Min./maks. hava akımı

250-550 l/min

Makine ağırlığı

700 g

Kablo uzunluğu

5 m

Kablo tipi

H05RN-F2x1,0 mm²

Yükseklik

195 mm

Uzunluk

250 mm

Genişlik

75 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Lehimleme, reflektör ağız adaptörü

SLDRRFLCTRNOZ-HAB

x 1 ad.
Reflektör ağız adaptörü

REFLEKTR AĞIZ ADAPTÖRÜ-35MM (5707251002)

x 1 ad.
Kaynak ağız adaptörü

WELDSH-HAB-ADHTH4MM

x 1 ad.
İnce ısı ucu, 9 mm

EL.FÖN MAK. ISI YOĞUNLAŞTIRICI UÇ - 9MM

x 1 ad.
Sınırlayıcı, 20 mm

EL.FÖN MAK. ISI YOĞUNLAŞTIRICI UÇ - 20MM

x 1 ad.
Profesyonel düz konumlu kaynak ağız adaptörü

PROFESTARPAWELDNOZ-PROFI-HAB-15

Bitüm kaynağı için en uygunudur
x 1 ad.
Geniş jetli ağız adaptörü

EL.FÖN MAK. GENİŞ UÇ - 50MM

x 1 ad.
Kumlama ağız adaptörü

BLASTNOZ-HAB-50MM

x 1 ad.
Heat protection ring

HEATPROTRG-HAB