Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hosszú pajzs pár BB-lyukkal, AL 12, ovális

Hosszú pajzs pár BB-lyukkal, AL 12, ovális

Cikksz. 0688160031

EAN 4045727252550

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hosszú pajzs pár BB-lyukkal, AL 12, ovális

Cikksz. 0688160031
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
Optimal mounting using two visible screws
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Távolság (fogantyútól zárig)

78 mm

Lyukasztott furat

WC/fürdőszoba piros/fehér jelzéssel

Felhasználható

WC- és fürdőszoba-ajtók

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Műanyag csapággyal

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst F1

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Rácsavarozás

Négylapú méret

8 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

17,6 mm

Rozetta/pajzs alakú

Hosszú, kerek lemez

Ajtólap hossz

237 mm

Ajtólap szélesség

42 mm

Címke vastagság

7 mm

Furattávolság

208 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk