Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hosszú inaktív ajtószárny készlet, B forma

Hosszú inaktív ajtószárny készlet, B forma

Cikksz. 0688680451

EAN 4056807507101

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hosszú inaktív ajtószárny készlet, B forma

Cikksz. 0688680451
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
The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Magánterület, Tárgyterület

Felhasználható

Üvegajtók (ESG)

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

8-10 mm

Fedélléc anyaga

Nemesacél A2

Fedél fényességi szintje

Matt

Befogószalag anyag

Alumínium

Szalagszín

Nemesacél külszín

Fényességi fok, csuklópánt

Matt

Teherbírás 2 csukló esetén

55 kg

Ajtózár anyaga

Nemesacél A2, 1.4301

Ajtózár felülete

Matt

Ajtózár fényességi szintje

Matt

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegajtó készlet, Standard, B forma

GLSDR-SET-B-NLO-A105-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Full glass door lock set incl. door handle A105. For one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, B forma

GLSDR-SET-B-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, B forma

GLSDR-SET-B-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keretszelvény acél keretekhez, 3 darab

FRMSECT-(F.STFRM)-(NI)-D15-3PCS

For 3-part push-in spigot hinges and glass door hinges (WF)
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felfújható légpárna, Amo Bag

AMO-BAG BEÉPÍTŐ ZSÁK L150 B160MM

A beépítendő ablakok gyorsrögzítéséhez és távolságtartó szereléséhez