Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hosszabbító spirálfúró plus-hoz

Hosszabbító spirálfúró plus-hoz
HOSSZABÍTÓ-KÍGYÓFÚRÓ-PLUS-L300

Cikksz. 06506 006

EAN 4038898311157

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hosszabbító spirálfúró plus-hoz

Cikksz. 06506 006
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
As an extension when working with Plus auger drill bit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Adaptertípus

12 mm-es, hatszög-adapter

Száralak

Hatlapú

Szárátmérő

12 mm

Hosszúság

300 mm

Belső átmérő

12 mm

Külső átmérő

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk