Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hosszabbító elem, VARIFIX

Hosszabbító elem, VARIFIX

Cikksz. 08625130

EAN 4038898342397

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hosszabbító elem, VARIFIX

Cikksz. 08625130

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For extending L-shaped mounting brackets
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Hosszúság (L)

208 mm

Szélesség (B)

30 mm

Vastagság (t)

2,5 mm

Kerek furat átmérő (RL)

4,2 mm

Ékhorony hossz (LL)

24 mm

Ékhorony szélesség (LB)

8,5 mm

Furattávolság (LA1)

42 mm

2. furattávolság (LA2)

19 mm

3. furattávolság (LA3)

14 mm

Tömeg

133 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk