Hose clamp with spring W4 BASIC-Line
Hose clamp with spring W4 BASIC-Line
Ürün no. 4951541117
EAN 4065746735902
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kelepçe bandı malzemesi | Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10 |
Kelepçe bandı yüzeyi | Düz |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10 |
Vida yüzeyi | Çıplak |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10 |
Muhafaza yüzeyi | Çıplak |
Bant genişliği | 15,8 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 98-117 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Sıkma torku | 9 Nm |
RoHS uyumlu | Evet |