Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Cod. art. 4951541117

EAN 4065746735902

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Cod. art. 4951541117

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

The hose clamp with integrated spring package is particularly suitable for hose-support connections with stringent demands
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della fascetta

Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10

Superficie fascette

Grezzo

Materiale della vite

Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10

Finitura vite

Grezzo

Materiale della carcassa

Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10

Finitura carcassa

Grezzo

Larghezza nastro

15,8 mm

Spessore serrabile min/max

98-117 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Apertura chiave

10 mm

Coppia di serraggio

9 Nm

Conformità alla normativa RoHS