Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Cikksz. 4951541117

EAN 4065746735902

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hose clamp with spring W4 BASIC-Line

Cikksz. 4951541117

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The hose clamp with integrated spring package is particularly suitable for hose-support connections with stringent demands
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Befogószalag anyag

Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10

Befogószalag felület

Sima

Csavar anyaga

Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10

Csavar felület

Sima

Ház anyaga

Nemesacél, 1.4301, X5CrNi18-10

Ház felület

Sima

Szalagszélesség

15,8 mm

Min./max. befogási tartomány

98-117 mm

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kulcsnyílás

10 mm

Meghúzási nyomaték

9 Nm

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk