Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hose clamp with spring W2 BASIC-Line

Hose clamp with spring W2 BASIC-Line

Ürün no. 4951521130

EAN 4065746735568

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line

Ürün no. 4951521130

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The hose clamp with integrated spring package is particularly suitable for hose-support connections with stringent demands
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kelepçe bandı malzemesi

Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10

Kelepçe bandı yüzeyi

Düz

Vida malzemesi

Çelik

Vida yüzeyi

Çinko kaplamalı

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10

Muhafaza yüzeyi

Çıplak

Bant genişliği

15,8 mm

Min./maks. kavrama aralığı

108-130 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Lamalar boyunca genişlik

10 mm

Sıkma torku

9 Nm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler