Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
W.TEC
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał opaski | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Powierzchnia opaski zaciskowej | Bez pokrycia |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Materiał obudowy | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Powierzchnia obudowy | Bez pokrycia |
Szerokość taśmy | 15,8 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 108-130 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Moment dokręcania | 9 Nm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |