Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
Hose clamp with spring W2 BASIC-Line
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til klemmebånd | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Overflaten til klemmebåndet | Bar |
Materiale til skrue | Stål |
Skrueoverflate | Galvanisert |
Materiale til hus | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Husareal | Bar |
Båndbredde | 15,8 mm |
Min./maks. klemområde | 108-130 mm |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Nøkkelbredde | 10 mm |
Tiltrekkingsmoment | 9 Nm |
RoHS-kompatibel | Ja |